Motion
11-LEJS63S3B-400B

SMC CORP OF AMERICA
11-LEJS63S3B-400B

Deslizador sin varilla de alta rigidez, tornillo de bola
Artículo MI #09944098
No. Fabricante 11-LEJS63S3B-400B
Precio5,781.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
11-LEJS63S3B-400B

Deslizador sin varilla de alta rigidez, tornillo de bola
Artículo MI #09944098
No. Fabricante 11-LEJS63S3B-400B
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
Precio5,781.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
11-LEJS63S3B-400B VARILLA DE ALTA RIGIDITUD
  • Tamaños de cuerpo: 40, 63
  • Carga de trabajo máxima: 85 kg
  • Velocidad máxima: 1800 mm/s (cable H)
  • Carrera máxima: 1500 mm
  • Repetibilidad del posicionamiento: ±0.02mm
  • Motor disponible con encoder incremental de 17 bits o absoluto de 18 bits
  • ISO Clase 4 / US FED STD 209E Clase 10
  • Tubería de vacío incorporada con puerto de escape para eliminar las partículas generadas
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"