Descripción general
- Tamaños de cuerpo: 40, 63
- Carga de trabajo máxima: 85 kg
- Velocidad máxima: 1800 mm/s (cable H)
- Carrera máxima: 1500 mm
- Repetibilidad del posicionamiento: ±0.02mm
- Motor disponible con encoder incremental de 17 bits o absoluto de 18 bits
- ISO Clase 4 / US FED STD 209E Clase 10
- Tubería de vacío incorporada con puerto de escape para eliminar las partículas generadas