Motion
C96SDF100-250C

SMC CORP OF AMERICA
C96SDF100-250C

CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO ISO C96 con diámetro interior de 100 mm
Artículo MI #09944625
No. Fabricante C96SDF100-250C
Precio397.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
C96SDF100-250C

CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO ISO C96 con diámetro interior de 100 mm
Artículo MI #09944625
No. Fabricante C96SDF100-250C
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
Precio397.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Accidente cerebrovascular
    250 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Brida del extremo de la varilla
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    C96

Descripción general

Descripción del fabricante
C96SDF100-250C CILINDRO, VARILLA DE ACOPLAMIENTO
  • Doble acción, tipo estándar, varilla única
  • El cojín de aire de final de carrera y el parachoques de goma son estándar
  • Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera estándar hasta 800mm
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron