Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Accidente cerebrovascular160 mm
Detalles
- País de origenCZ
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeMontaje de la nariz delantera
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieC76
Descripción general
- Estándar, doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 32, 40
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
- Cojín de goma o cojín de aire
- Botas de varilla disponibles