Motion
CD85E8-40-B

SMC
CD85E8-40-B

CILINDRO DE CUERPO REDONDO ISO C85 , C82, C85 con calibre de 8 mm
Artículo MI #09945172
No. Fabricante CD85E8-40-B
Precio26.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CD85E8-40-B

CILINDRO DE CUERPO REDONDO ISO C85 , C82, C85 con calibre de 8 mm
Artículo MI #09945172
No. Fabricante CD85E8-40-B
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
Precio26.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    8 mm

Detalles

  • País de origen
    CZ
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Corte de resalte de doble extremo
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    C85

Descripción general

Descripción del fabricante
CD85E8-40-B CILINDRO, ISO, DOBLE ACCIÓN
  • Cilindro de doble acción, varilla simple, engarzado
  • Cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P
  • Tamaños de orificio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Carreras estándar hasta 300mm
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo