Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno16 mm
Detalles
- País de origenCZ
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeCorte a jefe/básico
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieC85
Descripción general
- De acción simple, varilla simple, retorno por resorte/extensión por resorte, no rotativo
- Cumple con la norma ISO 6432
- Tamaños de orificio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Carreras estándar hasta 150mm
- Capacidad de interruptor automático