Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno12 mm
Detalles
- País de origenCZ
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeBásico (Clvis integral)
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieC85
Descripción general
Descripción del fabricante
CD85KN12-125-A CILINDRO, ISO, DBL
- Cilindro ISO, doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Tipo: no rotativo
- Almohadilla: solo parachoques de goma
- Carreras (mm): hasta 300 (dependiendo del orificio)
- Interruptores automáticos disponibles (pedir por separado)