Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Longitud del cable conductor3 m
- Accidente cerebrovascular75 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeBásico (doble cara con relieve)
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Rosca del extremo de la varillaExtremo de la varilla hembra
- SerieCM2-Z
- TipoNeumático