Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Longitud del cable conductor3 m
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, indicación de 2 colores, cable 2 , horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeBásico (doble cara con relieve)
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Rosca del extremo de la varillaExtremo de la varilla hembra
- SerieCM2-Z
- TipoNeumático
Descripción general
Descripción del fabricante
CDM2B25-50FZ-M9BWL CILINDRO, AIRE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad