Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Longitud del cable conductor5 m
- Accidente cerebrovascular25 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Vertical
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeBásico (doble cara con relieve)
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Rosca del extremo de la varillaExtremo de la varilla hembra
- SerieCM2-Z
- TipoNeumático
Descripción general
- Extremo de varilla hembra disponible de serie.
- Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40
- Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
- Longitud total acortada con tipo de corte a jefe