Motion
CDM2BZ40TN-50FZ-XC6

SMC CORP OF AMERICA
CDM2BZ40TN-50FZ-XC6

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 40 mm
Artículo MI #09951625
No. Fabricante CDM2BZ40TN-50FZ-XC6
Precio73.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2BZ40TN-50FZ-XC6

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 40 mm
Artículo MI #09951625
No. Fabricante CDM2BZ40TN-50FZ-XC6
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
Precio73.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Hecho a pedido
    Fabricado en acero inoxidable
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Corte a jefe/Estilo básico
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo de la varilla hembra
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM2BZ40TN-50FZ-XC6 CILINDRO, AIRE
  • Cilindro de varilla simple de doble acción
  • Sellos FKM (XC22)
  • El limpiador de varillas (XC4) evita que la contaminación entre en el cilindro
  • El raspador de bobina de varilla (XC35) puede utilizarse para eliminar la escoria de soldadura, el hielo y otros contaminantes de la varilla del pistón
  • El vástago del pistón de acero inoxidable (XC6) reemplaza al vástago del pistón de acero al carbono estándar
  • Grasa apta para alimentos (XC85) sustituye a la grasa interna estándar

Los clientes también compraron