Motion
CDM2C25TN-25AZ-V-M9PASAPCS

SMC CORP OF AMERICA
CDM2C25TN-25AZ-V-M9PASAPCS

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 25 mm
Artículo MI #09951951
No. Fabricante CDM2C25TN-25AZ-V-M9PASAPCS
Price$167.32/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2C25TN-25AZ-V-M9PASAPCS

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 25 mm
Artículo MI #09951951
No. Fabricante CDM2C25TN-25AZ-V-M9PASAPCS
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
Price$167.32/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud del cable conductor
    Longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines
  • Accidente cerebrovascular  
    25 mm

Details

  • Cambio automático
    Estado sólido, resistente al agua, PNP de 3 hilos, horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Una horquilla
  • Número de interruptores
    1
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Soporte del extremo de la varilla
    Articulación simple de nudillo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM2C25TN-25AZ-V-M9PASAPCS CILINDRO,
  • Extremo de varilla hembra disponible de serie.
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40
  • Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
  • Longitud total acortada con tipo de corte a jefe