Motion
CDM2D25TN-50Z-W-M9BSBPC

SMC CORP OF AMERICA
CDM2D25TN-50Z-W-M9BSBPC

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 25 mm
Artículo MI #09952442
No. Fabricante CDM2D25TN-50Z-W-M9BSBPC
Precio253.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2D25TN-50Z-W-M9BSBPC

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 25 mm
Artículo MI #09952442
No. Fabricante CDM2D25TN-50Z-W-M9BSBPC
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
Precio253.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud del cable conductor
    Longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-4 pines
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., Cable 2 , Horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Soporte del extremo de la varilla
    Articulación de doble nudillo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM2D25TN-50Z-W-M9BSBPC CILINDRO, AIRE
  • Extremo de varilla hembra disponible de serie.
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40
  • Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
  • Longitud total acortada con tipo de corte a jefe

También puede gustarle

Los clientes también compraron