Motion
CDM2E20-250Z-W-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDM2E20-250Z-W-M9PSAPC

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 20 mm
Artículo MI #09952698
No. Fabricante CDM2E20-250Z-W-M9PSAPC
Precio220.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2E20-250Z-W-M9PSAPC

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 20 mm
Artículo MI #09952698
No. Fabricante CDM2E20-250Z-W-M9PSAPC
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
Precio220.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Longitud del cable conductor
    Longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines
  • Accidente cerebrovascular  
    250 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Abrazadera integral
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Soporte del extremo de la varilla
    Articulación de doble nudillo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM2E20-250Z-W-M9PSAPC CILINDRO, AIRE

También puede gustarle

Los clientes también compraron