Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno32 mm
- Longitud del cable conductor5 m
- Accidente cerebrovascular75 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, indicación de 2 colores, PNP de 3 hilos, horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeAbrazadera integral
- Número de interruptores2
- Soporte de pivoteSe envían juntos con el producto, no se ensamblan
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Soporte del extremo de la varillaArticulación de doble nudillo
- Rosca del extremo de la varillaExtremo macho de la varilla
- SerieCM2-Z
- TipoNeumático