Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Longitud del cable conductor3 m
- Accidente cerebrovascular150 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, indicación de 2 colores, cable 2 , horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeBrida de varilla
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Rosca del extremo de la varillaExtremo macho de la varilla
- SerieCM2-Z
- TipoNeumático
Descripción general
- Extremo de varilla hembra disponible de serie.
- Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40
- Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
- Longitud total acortada con tipo de corte a jefe