Motion
CDM2F25-125Z-M9BL

SMC
CDM2F25-125Z-M9BL

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 25 mm
Artículo MI #09953699
No. Fabricante CDM2F25-125Z-M9BL
Precio176.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDM2F25-125Z-M9BL

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 25 mm
Artículo MI #09953699
No. Fabricante CDM2F25-125Z-M9BL
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
Precio176.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud del cable conductor
    3 m
  • Accidente cerebrovascular  
    125 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., Cable 2 , Horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Brida de varilla
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM2F25-125Z-M9BL CILINDRO, AIRE
  • Extremo de varilla hembra disponible de serie.
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40
  • Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
  • Longitud total acortada con tipo de corte a jefe

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo