Motion
CDM2KWB20-50AZ

SMC CORP OF AMERICA
CDM2KWB20-50AZ

C(D)M2KW-Z, Cilindro de aire, no giratorio, doble acción, doble varilla
Artículo MI #09955325
No. Fabricante CDM2KWB20-50AZ
Precio86.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2KWB20-50AZ

C(D)M2KW-Z, Cilindro de aire, no giratorio, doble acción, doble varilla
Artículo MI #09955325
No. Fabricante CDM2KWB20-50AZ
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
Precio86.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Instrucciones de instalación
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Básico (doble cara con relieve)
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Serie
    CM2-Z
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM2KWB20-50AZ CILINDRO, AIRE
  • Cilindro de aire de doble varilla, doble acción, no giratorio
  • Tamaños de orificio (mm): ø20, ø25, ø32, ø40
  • Parachoques de goma o cojín de aire
  • Compacto y ligero
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron