Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno20 mm
- Longitud del cable conductor3 m
- Accidente cerebrovascular125 mm
Details
- Cambio automáticoVarilla, tensión CA, horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeEstilo de pie axial
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Rosca del extremo de la varillaExtremo de la varilla hembra
- SerieCM2-Z
- TipoNeumático
Descripción general
Descripción del fabricante
CDM2L20TN-125AFZ-A90L CILINDRO, AIRE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad