Motion
CDM2L20TN-300AFZ-M9PAL

SMC CORP OF AMERICA
CDM2L20TN-300AFZ-M9PAL

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 20 mm
Artículo MI #09955748
No. Fabricante CDM2L20TN-300AFZ-M9PAL
Precio212.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2L20TN-300AFZ-M9PAL

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 20 mm
Artículo MI #09955748
No. Fabricante CDM2L20TN-300AFZ-M9PAL
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
Precio212.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Longitud del cable conductor
    3 m
  • Accidente cerebrovascular  
    300 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, resistente al agua, PNP de 3 hilos horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo de pie axial
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo de la varilla hembra
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM2L20TN-300AFZ-M9PAL CILINDRO, AIRE

También puede gustarle

Los clientes también compraron