Motion
CDM2L25-100Z-M9PWSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDM2L25-100Z-M9PWSAPC

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 25 mm
Artículo MI #09955805
No. Fabricante CDM2L25-100Z-M9PWSAPC
Precio197.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2L25-100Z-M9PWSAPC

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 25 mm
Artículo MI #09955805
No. Fabricante CDM2L25-100Z-M9PWSAPC
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
Precio197.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud del cable conductor
    Longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines
  • Accidente cerebrovascular  
    100 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, indicación de 2 colores, NPN de 3 hilos, horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo de pie axial
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM2L25-100Z-M9PWSAPC CILINDRO, AIRE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"