Motion
CDM2L25-150Z-M9NM

SMC CORP OF AMERICA
CDM2L25-150Z-M9NM

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 25 mm
Artículo MI #09955839
No. Fabricante CDM2L25-150Z-M9NM
Precio169.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2L25-150Z-M9NM

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 25 mm
Artículo MI #09955839
No. Fabricante CDM2L25-150Z-M9NM
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
Precio169.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud del cable conductor
    1 m
  • Accidente cerebrovascular  
    150 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, uso general, NPN de 3 hilos, horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo de pie axial
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM2L25-150Z-M9NM CILINDRO, AIRE

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good