Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno32 mm
- Accidente cerebrovascular200 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeEstilo de pie axial
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Rosca del extremo de la varillaExtremo de la varilla hembra
- SerieCM2-Z
- TipoNeumático
Descripción general
Descripción del fabricante
CDM2L32TN-200AFZ-M9PM CILINDRO, AIRE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad