Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Longitud del cable conductorLongitud del cable de 1.0 m, conector de M8-3 pines
- Accidente cerebrovascular175 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, resistente al agua, PNP de 3 hilos horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeEstilo de montaje inferior
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Rosca del extremo de la varillaExtremo de la varilla hembra
- SerieCM2-Z
- TipoNeumático