Motion
CDM2RKB20-150Z-V-M9BL3

SMC
CDM2RKB20-150Z-V-M9BL3

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 20 mm
Artículo MI #09957658
No. Fabricante CDM2RKB20-150Z-V-M9BL3
Precio265.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDM2RKB20-150Z-V-M9BL3

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 20 mm
Artículo MI #09957658
No. Fabricante CDM2RKB20-150Z-V-M9BL3
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
Precio265.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Longitud del cable conductor
    3 m
  • Accidente cerebrovascular  
    150 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., Cable 2 , Horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo de montaje frontal
  • Número de interruptores
    3
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Soporte del extremo de la varilla
    Articulación simple de nudillo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM2RKB20-150Z-V-M9BL3 CILINDRO, AIRE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo