Motion
CDM2RKB40-300Z-M9BMDPC

SMC
CDM2RKB40-300Z-M9BMDPC

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 40 mm
Artículo MI #09957687
No. Fabricante CDM2RKB40-300Z-M9BMDPC
Precio276.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDM2RKB40-300Z-M9BMDPC

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 40 mm
Artículo MI #09957687
No. Fabricante CDM2RKB40-300Z-M9BMDPC
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
Precio276.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Longitud del cable conductor
    Longitud del cable de 1.0 m, conector de M12-4 pines
  • Accidente cerebrovascular  
    300 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., Cable 2 , Horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo de montaje frontal
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM2RKB40-300Z-M9BMDPC CILINDRO, AIRE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo