Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno32 mm
- Longitud del cable conductorLongitud del cable de 0.5 m, conector de M8-4 pines
- Accidente cerebrovascular25 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- ImánIntegrado
- Tipo de montajebasculante de doble apoyo/corte a jefe
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Soporte del extremo de la varillaArticulación de doble nudillo
- Rosca del extremo de la varillaExtremo macho de la varilla
- SerieCM2-Z
- TipoNeumático
Descripción general
Descripción del fabricante
CDM2UZ32-25AZ-W-M9PSBPC CILINDRO, AIRE