Motion
CDM2V20-75AZ-N-A93L

SMC
CDM2V20-75AZ-N-A93L

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 20 mm
Artículo MI #09958348
No. Fabricante CDM2V20-75AZ-N-A93L
Precio176.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDM2V20-75AZ-N-A93L

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 20 mm
Artículo MI #09958348
No. Fabricante CDM2V20-75AZ-N-A93L
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
Precio176.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Longitud del cable conductor
    3 m
  • Accidente cerebrovascular  
    75 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Abrazadera integral, 90°
  • Número de interruptores
    2
  • Soporte de pivote
    Se envían juntos con el producto, no se ensamblan
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM2V20-75AZ-N-A93L CILINDRO, AIRE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo