Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Accidente cerebrovascular300 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeUna horquilla
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Rosca del extremo de la varillaExtremo macho de la varilla
- SerieCM2-Z
- TipoNeumático
Descripción general
- CM2, tipo de baja fricción
- Montajes: 12 opciones disponibles
- Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40mm
- Carreras de hasta 300mm como estándar
- Capacidad de interruptor automático