Motion
CDM2XD25TN-300Z-M9P

SMC CORP OF AMERICA
CDM2XD25TN-300Z-M9P

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 25 mm
Artículo MI #09958859
No. Fabricante CDM2XD25TN-300Z-M9P
Precio244.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2XD25TN-300Z-M9P

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 25 mm
Artículo MI #09958859
No. Fabricante CDM2XD25TN-300Z-M9P
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
Precio244.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    300 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM2XD25TN-300Z-M9P CILINDRO, AIRE
  • CM2, tipo de baja fricción
  • Montajes: 12 opciones disponibles
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40mm
  • Carreras de hasta 300mm como estándar
  • Capacidad de interruptor automático

You May Also Like