Motion
CDM2YBZ25-25Z-M9BWL

SMC CORP OF AMERICA
CDM2YBZ25-25Z-M9BWL

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 25 mm
Artículo MI #09959019
No. Fabricante CDM2YBZ25-25Z-M9BWL
Precio192.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2YBZ25-25Z-M9BWL

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 25 mm
Artículo MI #09959019
No. Fabricante CDM2YBZ25-25Z-M9BWL
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
Precio192.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud del cable conductor
    3 m
  • Accidente cerebrovascular  
    25 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, indicación de 2 colores, cable 2 , horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Corte a jefe/Estilo básico
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM2YBZ25-25Z-M9BWL CILINDRO, AIRE
  • Presión mínima de funcionamiento 0.02MPa
  • Doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio: (mm) 20, 25, 32, 40
  • Carrera: (mm) 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
  • Varias opciones de montaje

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno