Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno32 mm
- Accidente cerebrovascular75 mm
Detalles
- País de origenJP
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeAbrazadera integral
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieCM3
Descripción general
- Doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio; 20mm, 25mm, 32mm, 40mm
- Ictus de 25mm a 300mm
- Montaje: básico, pie, brida, horquilla, muñón
- Cumple con RoHS