Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Accidente cerebrovascular125 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeUna horquilla
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- SerieCNA2
Descripción general
- Cilindro de varilla simple de doble acción con bloqueo
- Montaje: básico, pie axial, brida de varilla, brida de cabezal, horquilla simple, horquilla doble, muñón central
- Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63, 80, 100
- Carreras de hasta 1500mm (dependiendo del tamaño del orificio y del montaje)
- Capacidad de interruptor automático