Motion
CDNA2D40TN-25-D

SMC
CDNA2D40TN-25-D

CNA2 CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO C/BLOQUEO con diámetro interior de 40 mm
Artículo MI #09960380
No. Fabricante CDNA2D40TN-25-D
Precio484.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDNA2D40TN-25-D

CNA2 CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO C/BLOQUEO con diámetro interior de 40 mm
Artículo MI #09960380
No. Fabricante CDNA2D40TN-25-D
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
Precio484.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    25 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Serie
    CNA2

Descripción general

Descripción del fabricante
CDNA2D40TN-25-D CILINDRO DE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
  • Cilindro de varilla simple de doble acción con bloqueo
  • Montaje: básico, pie axial, brida de varilla, brida de cabezal, horquilla simple, horquilla doble, muñón central
  • Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras de hasta 1500mm (dependiendo del tamaño del orificio y del montaje)
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo