Motion
CDNA2L63TN-100-D

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2L63TN-100-D

C(D)NA2, cilindro con bloqueo, doble acción, varilla única
Artículo MI #09961987
No. Fabricante CDNA2L63TN-100-D
Precio621.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2L63TN-100-D

C(D)NA2, cilindro con bloqueo, doble acción, varilla única
Artículo MI #09961987
No. Fabricante CDNA2L63TN-100-D
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
Precio621.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    100 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Pie axial
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Serie
    CNA2

Descripción general

Descripción del fabricante
CDNA2L63TN-100-D CILINDRO DE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
  • Cilindro de varilla simple de doble acción con bloqueo
  • Montaje: básico, pie axial, brida de varilla, brida de cabezal, horquilla simple, horquilla doble, muñón central
  • Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras de hasta 1500mm (dependiendo del tamaño del orificio y del montaje)
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"