Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Accidente cerebrovascular400 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- ImánIntegrado
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- SerieCNA2
Descripción general
- Cilindro de doble varilla de doble acción con bloqueo
- Montaje: base, pie axial, brida de varilla, basculante de doble apoyo central
- Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63, 80, 100
- Carreras de hasta 700mm (dependiendo del tamaño del orificio)
- Capacidad de interruptor automático