Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro125 mm
- Accidente cerebrovascular200 mm
Detalles
- País de origenJP
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeMontaje del pie
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- SerieSNC
Descripción general
- Cilindro de bloqueo ideal para paradas intermedias, paradas de emergencia y prevención de caídas
- Fuerza de retención igual en ambas direcciones
- El raspador de varillas de metal, suministrado como equipo estándar, ofrece resistencia contra contaminantes externos
- Carreras hasta 1600 según los soportes de montaje y el material del tubo
- Capacidad de interruptor automático