Especificaciones
Details
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQ2-Z
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2-Z
Descripción general
Descripción del fabricante
CDQ2A100TF-200DCMZ CILINDRO COMPACTO,
- Cilindro compacto de carrera larga, una sola varilla y doble acción
- Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Carrera estándar (mm): 125, 150, 175, 200, 250, 300
- Roscas de puerto: Rc, NPT o G
- Capacidad de interruptor automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad