Especificaciones
Dimensions
- Accidente cerebrovascular30 mm
Details
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosCQ2
- ImánImán integrado
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2
Descripción general
Descripción del fabricante
CDQ2A16-30DMZ-M9NAL CILINDRO COMPACTO,
- Cilindro compacto de doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
- Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
- Capacidad de interruptor automático