Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Accidente cerebrovascular5 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Vertical
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosCQ2-Z
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- OpcionesEstándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
- Acción del pistónExtensión de resorte de acción simple
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2-Z