Especificaciones
Detalles
- Paรญs de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosCQ2-Z
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2-Z
Descripciรณn general
- Cilindro compacto de doble acciรณn, varilla รบnica
- Tamaรฑos de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Rango de carrera estรกndar (mm): 5 a 100
- Roscas de puerto: M (diรกmetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diรกmetro de 32 a 100 )
- Capacidad de interruptor automรกtico