Motion
CDQ2A32-200DCZ-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A32-200DCZ-M9PSAPC

Cilindro de aire compacto: orificio de 32 mm, carrera de 200 mm
Artículo MI #09971341
No. Fabricante CDQ2A32-200DCZ-M9PSAPC
Precio188.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A32-200DCZ-M9PSAPC

Cilindro de aire compacto: orificio de 32 mm, carrera de 200 mm
Artículo MI #09971341
No. Fabricante CDQ2A32-200DCZ-M9PSAPC
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
Precio188.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular
    200 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQ2-Z
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2A32-200DCZ-M9PSAPC COMPACTO
  • Cilindro compacto de carrera larga, una sola varilla y doble acción
  • Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera estándar (mm): 125, 150, 175, 200, 250, 300
  • Roscas de puerto: Rc, NPT o G
  • Capacidad de interruptor automático

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"