Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Accidente cerebrovascular100 mm
Detalles
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQ2-Z
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- OpcionesEstándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2-Z
Descripción general
- XB14 Cilindro con interruptor automático resistente al calor (temperatura máxima 150°C)
- Raspador de uso intensivo XC4 para entornos polvorientos
- XC35 Raspador de bobina de varilla para soldar entornos helados o con hielo
- XC6 Varilla del pistón de acero inoxidable
- XC85 Grasa para máquinas de procesamiento de alimentos
- XC92 Cilindro resistente al polvo para entornos de micropolvo