Motion
CDQ2A50TN-125DCMZ-A93L

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A50TN-125DCMZ-A93L

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 50 mm
Artículo MI #09981810
No. Fabricante CDQ2A50TN-125DCMZ-A93L
Precio163.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A50TN-125DCMZ-A93L

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 50 mm
Artículo MI #09981810
No. Fabricante CDQ2A50TN-125DCMZ-A93L
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
Precio163.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Accidente cerebrovascular
    125 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQ2-Z
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Opciones
    Con rosca macho del extremo de la varilla/parachoques de goma
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2A50TN-125DCMZ-A93L COMPACTO
  • Cilindro compacto de carrera larga, una sola varilla y doble acción
  • Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera estándar (mm): 125, 150, 175, 200, 250, 300
  • Roscas de puerto: Rc, NPT o G
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"