Motion
CDQ2A63-125DCZ-M9BLS

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A63-125DCZ-M9BLS

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 63 mm
Artículo MI #09982538
No. Fabricante CDQ2A63-125DCZ-M9BLS
Price$167.67/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A63-125DCZ-M9BLS

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 63 mm
Artículo MI #09982538
No. Fabricante CDQ2A63-125DCZ-M9BLS
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
Price$167.67/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular
    125 mm

Details

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., Cable 2 , Horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQ2-Z
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Opciones
    Con parachoques de goma
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2A63-125DCZ-M9BLS CILINDRO COMPACTO,
  • Cilindro compacto de carrera larga, una sola varilla y doble acción
  • Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera estándar (mm): 125, 150, 175, 200, 250, 300
  • Roscas de puerto: Rc, NPT o G
  • Capacidad de interruptor automático