Motion
CDQ2B12-10TZ-M9PWVSAPCS

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B12-10TZ-M9PWVSAPCS

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 12 mm
Artículo MI #09987371
No. Fabricante CDQ2B12-10TZ-M9PWVSAPCS
Precio92.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B12-10TZ-M9PWVSAPCS

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 12 mm
Artículo MI #09987371
No. Fabricante CDQ2B12-10TZ-M9PWVSAPCS
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
Precio92.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, indicación de 2 colores, PNP de 3 hilos, vertical
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQ2-Z
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones
    Estándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
  • Acción del pistón
    Extensión de resorte de acción simple
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B12-10TZ-M9PWVSAPCS COMPACTO
  • Cilindro compacto de acción simple, varilla simple
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Rango de carrera estándar (mm): 5, 10, 20
  • Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron