Motion
CDQ2B200TN-50DCMZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B200TN-50DCMZ

Cilindro de aire compacto: orificio de 200 mm, carrera de 50 mm
Artículo MI #09990397
No. Fabricante CDQ2B200TN-50DCMZ
Precio559.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B200TN-50DCMZ

Cilindro de aire compacto: orificio de 200 mm, carrera de 50 mm
Artículo MI #09990397
No. Fabricante CDQ2B200TN-50DCMZ
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
Precio559.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQ2-Z
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B200TN-50DCMZ CILINDRO COMPACTO,
  • Compacto, doble acción, varilla simple, orificio grande
  • Tamaño del orificio (mm): 125, 140, 160, 180, 200
  • Carrera estándar (mm): 10 a 300
  • Tipos de rosca de puerto: Rc, NPT, G
  • Capacidad de interruptor automático