Motion
CDQ2B20-15DZ-F7NJL-XB14

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B20-15DZ-F7NJL-XB14

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 20 mm
Artículo MI #09990927
No. Fabricante CDQ2B20-15DZ-F7NJL-XB14
Precio308.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B20-15DZ-F7NJL-XB14

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 20 mm
Artículo MI #09990927
No. Fabricante CDQ2B20-15DZ-F7NJL-XB14
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
Precio308.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    15 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQ2-Z
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones
    Estándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B20-15DZ-F7NJL-XB14 COMPACTO
  • XB14 Cilindro con interruptor automático resistente al calor (temperatura máxima 150°C)
  • Raspador de uso intensivo XC4 para entornos polvorientos
  • XC35 Raspador de bobina de varilla para soldar entornos helados o con hielo
  • XC6 Varilla del pistón de acero inoxidable
  • XC85 Grasa para máquinas de procesamiento de alimentos
  • XC92 Cilindro resistente al polvo para entornos de micropolvo

También puede gustarle