Motion
CDQ2B20-50DCMZ-M9NVL

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B20-50DCMZ-M9NVL

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 20 mm
Artículo MI #09992860
No. Fabricante CDQ2B20-50DCMZ-M9NVL
Precio149.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B20-50DCMZ-M9NVL

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 20 mm
Artículo MI #09992860
No. Fabricante CDQ2B20-50DCMZ-M9NVL
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
Precio149.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., NPN de 3 hilos, Vertical
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQ2-Z
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones
    Con rosca macho del extremo de la varilla/parachoques de goma
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B20-50DCMZ-M9NVL CILINDRO COMPACTO,
  • Cilindro compacto de doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good