Motion
CDQ2B32-20DZ-M9PAL

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B32-20DZ-M9PAL

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 32 mm
Artículo MI #09997059
No. Fabricante CDQ2B32-20DZ-M9PAL
Price $161.79 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B32-20DZ-M9PAL

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 32 mm
Artículo MI #09997059
No. Fabricante CDQ2B32-20DZ-M9PAL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 161.79 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    32 mm
  • Stroke
    20 mm

Details

  • Auto-Switch
    Solid State, Water Resist, 3 Wire PNP, Horizontal
  • Country of Origin
    US
  • Cylinder Series
    CQ2-Z
  • Mounting Type
    Through Hole
  • Options
    Standard (Rod end female thread)
  • Piston Action
    Double-Acting
  • Product Type
    Compact Air Cylinders
  • Series
    CQ2-Z

Overview

Mfr description
CDQ2B32-20DZ-M9PAL COMPACT CYLINDER,
  • Double acting, single rod, compact cylinder
  • Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Standard stroke range (mm): 5 to 100
  • Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
  • Auto switch capable

Customers Also Bought